Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-802847 Herst.-Nr.: 28962 EAN/GTIN: 4002871289627 |
| |
|
| | |
| Mappe "Meine Patientenverfügung", DIN A4, dunkelblau. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Anmeldung zum Vorsorgeregister, Hinweiskarten und Erläuterungen. Art des Verschlusses: kein. Werkstoff: Feinstkarton. Stärke: 1 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H x T): 225 x 310 x 6 mm. Farbe: dunkelblau. Max. Füllhöhe an Papier: 3 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück. Weitere Informationen: | | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | true | Breite: | 225 | Farbe: | bunt | Flächenmasse des Papiers: | 350 | Höhe: | 310 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Patienten-Verfügung, Patientenverfügung, Patientenverfügungsformular, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Mappe, "Meine, Patientenverfügung", für, 1, Person, DIN, A4, dunkelblau, RNK, 28962 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 6,54* | € 10,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,76* | € 10,34* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,85* | € 10,89* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,49* | € 12,44* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,46* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|