Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-823193 Herst.-Nr.: 100421156 EAN/GTIN: 4002030147744 |
| |
|
| | |
| Mit 25 Hüllen, zusätzlich erweiterbar um 25 Hüllen, das ideale Präsentationsmittel für den professionellen Anwender. Durch das vario-zipp inside lässt sich die Ringmappe vollständig aufklappen. Gleichzeitig lässt sich die Reihenfolge der Hüllen einfach und flexibel verändern. Mit Hilfe des vielfältigen Zubehörs lässt sich manageMe! Information-Manager zum vollständigen Organiser ausbauen. Ring-⌀: 21 mm, Ringfarbe: grau. Inkl. Einfädelhilfe. Einband aus strapazierfähigem PP, 0,8 mm. Für A4. Größe: 252 x 316 mm (B x H). Farbe: grasgrün. Weitere Informationen: | | Breite: | 252 | Breite des Rückens: | 20 | Farbe: | grasgrün | Höhe: | 316 | Verwendung für Papierformat: | A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 8,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,43* | € 8,51* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,39* | € 8,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,93* | € 9,20* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,80* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|