Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Schnellhefter Top File+, A4, Karton, gelb OXFORD 400116207
Artikel-Nr.:
     639-823895008
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400116207
EAN/GTIN:
     3045050412004
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Oxford Schnellhefter TOP FILE+ in A4 ist aus 390 g/qm Karton und bietet dank der neuen Multi’Strat Technologie eine einzigartige Strapazierfähigkeit. Das neue Design ist modern und erfrischend und die große Farbvielfalt erleichtert die Organisation. Das aufgedruckte Beschriftungsfeld auf Vorder- und Rückseite ermöglicht die kaufmännische Heftung und die Amtsheftung. Die Kapazität ist ausreichend für ca. 200 DIN A4-Blätter. Abheftmechanik aus Metall mit robuster Metalldeckleiste. Die Farbe ist gelb.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
true
Breite:
240
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
390
Höhe:
320
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Karton
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
false
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Beschriftungsfeld, Karton-Schnellhefter, Kartonhefter, Kartonschnellhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, sichthefter a4 gelb, karton schnellhefter, karton-schnellhefter a4, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Gummizugmappen, Jurismappen, Ordnungsmappen, Aktenmappen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
37
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,22*
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,25*
Lager 639
2231
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,46*
1 Tag
2231
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 1,90*
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.