Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 12-stellig weiß SHARP SH-EL1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner 12-stellig weiß SHARP SH-EL1501
Tischrechner 12-stellig weiß SHARP SH-EL1501
Tischrechner 12-stellig weiß SHARP SH-EL1501
Tischrechner 12-stellig weiß SHARP SH-EL1501
Tischrechner 12-stellig weiß SHARP SH-EL1501
Artikel-Nr.:
     639-835307000
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     SH-EL1501
EAN/GTIN:
     4974019159423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Ein leistungsstarkes Modell welches eine einzigartige Kombination aus Druck- und Tischrechner bietet. Die Kombination aus einem 12-stelligem Display und einer 5-zeiligen LCD Anzeige ermöglicht Ihnen, sich vom traditionellen Papier zu entfesseln und bis zu 300 Schritte zurück blättern. Dieser Rechner ist dank der Absenz eines Druckmechanismus absolut leise und ökologisch. Zu den weiteren Funktionen zählen Kosten/Verkauf/Erlös, +TAX/-TAX, Auf- und Abrunden, Dezimalstelleneinstellung, Grand Total, Doppelnull und ein 4-Tasten Speicher. Stromversorgung: 4 x AA Baterien.
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien/Akkus:
4
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
12
Art der Hilfenergie:
4x Batterien Mignon (AA)
Art der Hilfsenergie:
4x AA Batterie
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
ja
Ausführung der Prozentfunktionen:
ja
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
12-stellig
Batterien im Lieferumfang enthalten:
false
Benennung der Batterie:
AA
Breite:
146
Doppelnulltaste vorhanden:
true
Druckausgabe vorhanden:
false
Farbe:
weiß
Höhe:
61
Netzanschluss vorhanden:
false
Postenzähler:
false
Rundungsautomatik vorhanden:
true
Speicher:
4-Tasten-Speicher
Tiefe:
223
Weitere Suchbegriffe: sharp 12-stellig tischrechner, rechen maschine, rechenmaschine sharp, Druckende Rechner, Kaufmännische Rechner, Rechner, Bürorechner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 33,47*
€ 45,32*
€ 5,95*
ab € 32,61*
€ 45,33*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 33,94*
€ 46,16*
€ 6,95*
ab € 33,30*
€ 46,44*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 40,61*
€ 54,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
80003
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.