Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Batterie 80003 Mignon AA LR6 1,5 V 8 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/804/a013804i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/804/a013804i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/018/a014018x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190222000
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80003
EAN/GTIN:
     4003630022868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Soennecken Batterie AA/Mignon LR6 Alkaline 1,5V 1.850 mAh 8 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
LR6
Bauart:
Alkaline
Nennspannung:
1,5
Kapazität:
1.850 mAh
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie alkali, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,29*
2 Tage
3967
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,31*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,17875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
110-802589
ab € 0,71*
Ähnlich
Ansmann
5015563
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
5000394140851
ab € 0,49*
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,33*
Ähnlich
Energizer
635180
ab € 1,50*
Ähnlich
Energizer
E300112400
ab € 2,47*
Ähnlich
Mediarange
MRBAT101
ab € 0,51*
Ähnlich
Panasonic
LR6PPG/4BP
ab € 0,2975*
Ähnlich
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,31*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Energizer
E303271600
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.