Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02482
Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02482
Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02482
Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02482
Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02482
Schulordner, A4, 2-Ring, 25mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02482
Artikel-Nr.:
     639-850118015
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02482
EAN/GTIN:
     5705831024823
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden Farben. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 2 Ringe mit 25 mm Ringinnendurchmesser.Kapazität 230 Blatt. 2-Ring-Mechanik, O-Ringform, Ringinnen-Ø 25 mm, Rückenbreite 33 mm, Materialstärke: 600 µm. Farbe: rot-transparent
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
260
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
rot transparent
Höhe:
310
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen
Material der Kaschierung innen:
Polypropylen
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch rot, ringbuch, ringbuchordner kunststoff, CONKF02482, 44413059, Präsentationsringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7980
€ 5,87*
ab € 1,42*
€ 2,71*
2 Tage
7980
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,76*
Lager 639
7980
€ 4,99*
ab € 1,69*
€ 3,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.