| |
|
| Artikel-Nr.: 639-850118021 Herst.-Nr.: KF02486 EAN/GTIN: 5705831024861 |
| |
|
| | |
| Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden Farben. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 2 Ringe mit 25 mm Ringinnendurchmesser. Kapazität 230 Blatt. 2-Ring-Mechanik, O-Ringform, Ringinnen-Ø 25 mm, Rückenbreite 33 mm, Materialstärke: 600 µm. Farbe: violett/transparent Weitere Informationen: | | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-Mechanik | Breite: | 260 | Durchmesser des Ringes: | 25 | Einstecktasche vorhanden: | false | Farbe: | violett/transparent | Höhe: | 310 | Material der Kaschierung außen: | Polypropylen | Material der Kaschierung innen: | Polypropylen | Sichttasche am Rücken vorhanden: | true | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | false | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe violett, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, CONKF02486, 44413063, Präsentationsringbücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,43* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,47* | € 2,74* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|