Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulordner, A4, 2-Ring, 16mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulordner, A4, 2-Ring, 16mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02912
Schulordner, A4, 2-Ring, 16mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02912
Schulordner, A4, 2-Ring, 16mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02912
Schulordner, A4, 2-Ring, 16mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02912
Schulordner, A4, 2-Ring, 16mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02912
Schulordner, A4, 2-Ring, 16mm, PP, transluzent rot Q-CONNECT KF02912
Artikel-Nr.:
     639-850178015
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02912
EAN/GTIN:
     5705831029125
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden Farben. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 2 Ringe mit 16 mm Ringinnendurchmesser. Kapazität 150 Blatt. 2-Ring-Mechanik, O-Ringform, Ringinnen-Ø 16 mm, Rückenbreite 23 mm, Materialstärke: 600 µm. Farbe: rot-transparent
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
260
Durchmesser des Ringes:
16
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
rot transparent
Höhe:
310
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, CONKF02912, RINGMAPPE A4, 44413067, Präsentationsringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2506
€ 5,87*
ab € 1,31*
€ 2,50*
2 Tage
2506
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,57*
Lager 639
2506
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,81*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.