Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe, A4, 4-Ring, 16mm, transluzent transparent Q-CONNECT KF02922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmappe, A4, 4-Ring, 16mm, transluzent transparent Q-CONNECT KF02922
Ringmappe, A4, 4-Ring, 16mm, transluzent transparent Q-CONNECT KF02922
Ringmappe, A4, 4-Ring, 16mm, transluzent transparent Q-CONNECT KF02922
Ringmappe, A4, 4-Ring, 16mm, transluzent transparent Q-CONNECT KF02922
Artikel-Nr.:
     639-850182100
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF02922
EAN/GTIN:
     5705831029224
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Kräftiges Polypropylenmaterial in ansprechenden Farben. Robuste Reißmechanik. Für Format A4. 4 Ringe mit 16 mm Ringinnendurchmesser.Kapazität 150 Blatt. 4-Ring-Mechanik, O-Ringform, Ringinnen-Ø 16 mm, Rückenbreite 23 mm, Materialstärke: 600 µm. Farbe: transparent milchig
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
260
Durchmesser des Ringes:
16
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
milchig/transparent
Höhe:
310
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 transparent, ringbuch a4, ringbuch, CONKF02922, KF02922, CONNECT KF02922 A4 4R 16 MM, RINGMAPPE, Ringmappe, Collegebuch, Collegmappe, Connect, KF, KF0292, A4, transluzent, 4-Ring, 16mm DM, Präsentationsringbücher, Collegemappen, biegsam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
1026
€ 4,99*
ab € 1,60*
€ 2,94*
1 Tag
1026
€ 5,49*
ab € 1,73*
€ 3,14*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.