Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 77mm, 100 Stück, gerillt Q-CONNECT KF01320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer, 77mm, 100 Stück, gerillt Q-CONNECT KF01320
Büroklammer, 77mm, 100 Stück, gerillt Q-CONNECT KF01320
Büroklammer, 77mm, 100 Stück, gerillt Q-CONNECT KF01320
Büroklammer, 77mm, 100 Stück, gerillt Q-CONNECT KF01320
Büroklammer, 77mm, 100 Stück, gerillt Q-CONNECT KF01320
Artikel-Nr.:
     639-850188
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01320
EAN/GTIN:
     5705831013209
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Stahldraht, verzinkte Ausführung = korrosionsfrei, runde Enden, gerillt für besseren Halt, Schachtel zu 100 Stück. Länge 77 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
77
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 77mm, akten klammer, aktenklammer metall, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,30*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,98*
€ 3,67*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.