Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 26mm, 2000 Stück Q-CONNECT KF01308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroklammer, 26mm, 2000 Stück Q-CONNECT KF01308
Büroklammer, 26mm, 2000 Stück Q-CONNECT KF01308
Büroklammer, 26mm, 2000 Stück Q-CONNECT KF01308
Artikel-Nr.:
     639-850886
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01308
EAN/GTIN:
     5705831013087
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Büro- und Aktenklammer · Form: Glatt · Material: Metall, galvanisiert · Länge: 26 mm · Farbe: Silber · Packungsart/-inhalt: 2000 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
26 mm glatt
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, q-connect briefklammern 26 mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1314
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 5,46*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,09*
€ 5,48*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.