Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 50mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01318


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroklammer, 50mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01318
Büroklammer, 50mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01318
Büroklammer, 50mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01318
Büroklammer, 50mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01318
Büroklammer, 50mm, 100 Stück, verzinkt Q-CONNECT KF01318
Artikel-Nr.:
     639-853189
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01318
EAN/GTIN:
     5705831013186
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
In praktischer Hartplastik-Entnahmedose. Verzinkt, zu 100 Stück. Länge 50 mm, spitz
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
50 mm, glatt
Länge [in mm]:
50
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm verzinkt, akten klammer, aktenklammern 50mm, Briefklammern, Büroklammern, Aktenklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,53*
2 Tage
1698
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.