Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Laminator, A3, schwarz Q-CONNECT KF17003
Artikel-Nr.:
     639-853228
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17003
EAN/GTIN:
     5705831170032
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Economy Laminator mit überzeugender Technik und Zuverlässigkeit für die Anwendung im kleineren Büro oder im privaten Bereich. Die Wärme wird direkt von den zwei beheizten Rollen auf die Laminierhülle übertragen. Auch geeignet für Fotos, speziell beschichtete Inkjetpapiere in Fotoqualität (keine spezielle Foto-Laminierqualität erforderlich). Feste Temperatureingestellung. Durchlaufgeschwindigkeit max. 30 cm/min, maximale Folienstärke 2 x 125 mym, Vorheizzeit bis max. 3 - 5 Minuten, maximale Laminierdicke 0,6 mm, manuelle Rollen Rücklauf Funktion. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Laminierverfahrens:
Die Wärme wird direkt von den zwei beheizten Rollen auf die Laminierhülle übertragen.
Breite:
454
Farbe:
schwarz
Höhe:
78
Laminiergeschwindigkeit:
400mm/min
Tiefe:
150
empfohlene Dicke der Folie:
125
max. Breite des zugeführten Materials:
340
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 32,92*
€ 45,32*
2 Tage
68
€ 5,49*
ab € 33,50*
€ 46,09*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.