| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853542 Herst.-Nr.: KF17325 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Haftnotizen recycled, Pastellfarben. Verpackkung aus 100% Recyclinkarton (keine Kunststoff-Verpackung enthalten. Plastik-frei). Selbstklebend aus 100% Recyclingpapier. Haften sicher auf Papier und allen glatten Oberflächen. Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Papier 70 g. Block je 100 Blatt. Packungsinhalt: 12 Blöcke. Format: 76x127 mm. Farbe: pastell-blau, -grün, -pink, -gelb. Pro Farbe 3 Blöcke Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 100 | Breite: | 127 | Farbe: | blau, grün, pink, gelb | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Höhe: | 76 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz q-connect 76 x 127 mm, haftnotiz, haftnotiz 76 x 127 mm, Recycling-Haftnotizen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,75* | € 16,10* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 15,02* | € 21,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|