Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Recycling, 76x127mm, 100 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853542
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF17325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen recycled, Pastellfarben. Verpackkung aus 100% Recyclinkarton (keine Kunststoff-Verpackung enthalten. Plastik-frei). Selbstklebend aus 100% Recyclingpapier. Haften sicher auf Papier und allen glatten Oberflächen. Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Papier 70 g. Block je 100 Blatt. Packungsinhalt: 12 Blöcke. Format: 76x127 mm. Farbe: pastell-blau, -grün, -pink, -gelb. Pro Farbe 3 Blöcke
Weitere Informationen:
Farbe:
pastell-blau, -grün, -pink, -gelb
Breite:
127 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl der Blätter:
12 x 100
Material:
100% Recyclingpapier
Selbstklebend:
ja
Ablösbar:
ja
Beschriftbar:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
72
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,75*
€ 16,10*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,02*
€ 21,57*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.