Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Dispenser, 76x76mm, schwarz/transparent Q-CONNECT KF11398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotiz Dispenser, 76x76mm, schwarz/transparent Q-CONNECT KF11398
Haftnotiz Dispenser, 76x76mm, schwarz/transparent Q-CONNECT KF11398
Haftnotiz Dispenser, 76x76mm, schwarz/transparent Q-CONNECT KF11398
Artikel-Nr.:
     639-853679
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11398
EAN/GTIN:
     5705831113985
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Für Z-Notes Haftnotizen. Z-Notes Dispenser inklusive 1 Block à 100 Blatt in gelb (KF02161), Format 76x76mm, Dispenser-Farbe: schwarz/transparent. Dispenser-Größe (BxHxT): 10,6 x 4,0 x 10,6 cm. Schwarzes Gehäuse aus ABS-Kunststoff und transparenter Deckel aus PS-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Breite:
106
Farbe des Behälters:
schwarz/transparent
Farbe des Papiers:
gelb
Höhe:
40
Tiefe:
106
Werkstoff:
Kunststoff
gefüllt:
true
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, ZNotes Clip, ZNotes Spender, q-connect haftnotizen 76x76mm, haftnotiz, haftnotiz 76x76 mm, Dispenser für Z-Notes Haftnotiz, Haftnotizdispenser, Spender, für 76x76mm Haftnotizen Z-Notes, Q-Connect, Connect, KF11398, schwarz/transparent, inklusive 1 Z-Notes Haftnotizblock gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,49*
ab € 5,80*
€ 9,19*
Lager 639
31
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 14,29*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.