Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Dispenser, 76x76mm, schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-853679
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF11398
EAN/GTIN:
     5705831113985
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Für Z-Notes Haftnotizen. Z-Notes Dispenser inklusive 1 Block à 100 Blatt in gelb (KF02161), Format 76x76mm, Dispenser-Farbe: schwarz/transparent. Dispenser-Größe (BxHxT): 10,6 x 4,0 x 10,6 cm. Schwarzes Gehäuse aus ABS-Kunststoff und transparenter Deckel aus PS-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/transparent
Material:
ABS- und PS-Kunststoff
Anzahl der Blätter:
100
Breite:
10,6 cm
Höhe:
4 cm
Tiefe:
10,6 cm
Verwendung für Papiergrößen:
76 x 76 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
31
€ 5,49*
ab € 5,80*
€ 9,19*
1 Tag
31
€ 4,99*
ab € 9,41*
€ 14,29*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.