Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-853736200 Herst.-Nr.: KF10370 EAN/GTIN: 5705831103702 |
| |
|
| | |
| Haftnotizen PP, halbtransparent. Das halbtransparente Design der durchsichtigen Haftnotizen kann an Bücher, Magazine oder Dokumente angebracht werden und ermöglicht es, den Originaltext deutlich zu sehen und den Text zu markieren, hervorheben, korrigieren, auf den Sie sich konzentrieren können. Aus hochwertigem, wasserfestem Schreibmaterial hergestellt, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, das Papier beschädigt wird, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Geeignet für das Schreiben mit Kugelschreibern, Bleistifte oder Textmarker. Eignen sich für den Einsatz im Büro, in der Schule, zu Hause und in anderen Bereichen. Kann auch als Notizzettel verwendet werden und kleben auf Studenten Schreibtische, Computer, Kühlschrank, etc. Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Material: Polypropylen (PP) Kunststoff. 50 Blatt. Format: 76x76 mm. Farbe: transparent-weiß Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 50 | Ausführung des Papiertyps: | Polypropylen | Breite: | 76 | Farbe: | transparent/weiß | Höhe: | 76 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizwürfel 76x76 mm, haftnotiz, Q-Connect, Connect, 76x76mm, 76x76, PP, 50 Blatt, KF10369, KF10370, halbtransparent, transparent, gelbtransparent, weißtransparent, wasserfest |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,34* | € 2,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,39* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|