| |
|
| Artikel-Nr.: 639-868255526 Herst.-Nr.: 220702526 EAN/GTIN: 4014969497807 |
| |
|
| | |
| Coloretti · Briefumschlagpack · DL · Größe (B x H): 220 x 110 mm · 80 g/m² · Farbe: Klatschmohn · Nassklebung · Inhalt: 5 Briefumschläge Weitere Informationen: | | Breite: | 220 | Farbe: | mohn | Fenster vorhanden: | false | Flächenmasse des Papiers: | 80 | Format des Umschlages: | DIN lang | Höhe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge farbig din lang, briefumschlag c5/6, Coloretti, DL, 80g/m², 5, Stück, klatschmohn, RÖSSLER, 220702526 |
| | |
| |