Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zelltuch-Serviette, 33x33cm, 3-lagig, pink PAPER+DESIGN 24016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zelltuch-Serviette, 33x33cm, 3-lagig, pink PAPER+DESIGN 24016
Zelltuch-Serviette, 33x33cm, 3-lagig, pink PAPER+DESIGN 24016
Zelltuch-Serviette, 33x33cm, 3-lagig, pink PAPER+DESIGN 24016
Artikel-Nr.:
     639-885280016
Hersteller:
     Paper+Design
Herst.-Nr.:
     24016
EAN/GTIN:
     4037698101845
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
3-lagig, geprägt, mit 1/4-Falzung. Göße: 33 x 33 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite:
33
Farbe:
pink
Weitere Suchbegriffe: Partygeschirr, Serviette, Servietten, papierserviette pink, papierserviette, papierserviette 3 lagig, Zelltuch-Serviette, 33x33cm, 3-lagig, pink, PAPER+DESIGN, 24016
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 1,52*
€ 2,82*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,94*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.