Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringelband Irisee, 10mmx200m, hellrosa 191 9-604


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ringelband Irisee, 10mmx200m, hellrosa 191 9-604
Ringelband Irisee, 10mmx200m, hellrosa 191 9-604
Ringelband Irisee, 10mmx200m, hellrosa 191 9-604
Artikel-Nr.:
     639-893711604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     191 9-604
EAN/GTIN:
     4009236137371
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Ringelband Irisee in der Farbe hellrosa ist ein vielseitiges Produkt für verschiedenste Anlässe. Mit einer Breite von 10 mm und einer Länge von 200 m bietet es Ihnen ausreichend Material, um Ihre Kreativität auszuleben.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Draht vorhanden:
false
Farbe:
hellrosa
Länge:
200000
Typbezeichnung des Motivs:
Irsee
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, Irisee, 10mmx200m, hellrosa, 191, 9-604
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 8,64*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 7,44*
€ 10,78*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,78*
€ 12,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
80450
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.