| |
|
| Artikel-Nr.: 690-893711604 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 191 9-604 EAN/GTIN: 4009236137371 |
| |
|
| | |
| Das Ringelband Irisee in der Farbe hellrosa ist ein vielseitiges Produkt für verschiedenste Anlässe. Mit einer Breite von 10 mm und einer Länge von 200 m bietet es Ihnen ausreichend Material, um Ihre Kreativität auszuleben. Weitere Informationen: | | Farbe: | hellrosa | Muster: | uni | Breite: | 10 mm | Länge: | 200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,89* | € 8,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,45* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|