Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 32mm, Metall, 1000 Stück, verzinkt DURABLE 1211 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroklammer, 32mm, Metall, 1000 Stück, verzinkt DURABLE 1211 25
Büroklammer, 32mm, Metall, 1000 Stück, verzinkt DURABLE 1211 25
Büroklammer, 32mm, Metall, 1000 Stück, verzinkt DURABLE 1211 25
Büroklammer, 32mm, Metall, 1000 Stück, verzinkt DURABLE 1211 25
Artikel-Nr.:
     639-896183
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1211 25
EAN/GTIN:
     4005546102078
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklammer. Ausführung der Form: spitze Form. Werkstoff: Metall. Länge: 32 mm. Farbe: verzinkt. Art der Verpackung und Inhalt: Schachtel mit 1000 Stück..
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
32
Länge [in mm]:
32
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer zink, briefklemmer, durable aktenklammern, BÜROKLAMMER DURABLE HUNKE JOCHHEIM, Büroklammer DURABLE 1211 25 32mm Büroklammer DURAB
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 2,59*
1 Tag
102
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 3,11*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,009*
€ 3,356*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,88*
€ 3,44*
Lager 639
102
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Boxen (ab € 0,00322* pro Box)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,44*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,59*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,46*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,93*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.