Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer, 50mm, Metall, 100 Stück, verzinkt DURABLE 1224 25


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Büroklammer, 50mm, Metall, 100 Stück, verzinkt DURABLE 1224 25
Büroklammer, 50mm, Metall, 100 Stück, verzinkt DURABLE 1224 25
Büroklammer, 50mm, Metall, 100 Stück, verzinkt DURABLE 1224 25
Büroklammer, 50mm, Metall, 100 Stück, verzinkt DURABLE 1224 25
Büroklammer, 50mm, Metall, 100 Stück, verzinkt DURABLE 1224 25
Artikel-Nr.:
     639-897132
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1224 25
EAN/GTIN:
     4005546104508
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Briefklammer. Ausführung der Form: glatte, runde Form. Werkstoff: Metall. Länge: 50 mm. Farbe: verzinkt. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Länge:
50
Länge [in mm]:
50
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
185
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,44*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,45*
Lager 639
24
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,07*
€ 2,08*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2,08*
€ 2,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,39*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,46*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,94*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.