Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-902585 Herst.-Nr.: 7018 EAN/GTIN: 5027375020100 |
| |
|
| | |
| Patentiertes Rollensystem für beachtliche Kosteneinsparung und Z-geformter Spenderschacht für die hygienische Wischtuch-Einzeltuchentnahme. Wird mit hochqualitativen WYPALL* L Wischtüchern aus AIRFLEX* Material befüllt. Einfache und zeitsparende Befüllung von vorne. Wahlweise Verschluss durch Schlüssel oder diskret angebrachten Druckknopf. Rückwand mit 16 möglichen Befestigungspunkten. Aus widerstandsfähigem, stoßfestem ABS-Kunststoff. (Spender ohne Inhalt im Auslieferungszustand) Größe: B 260 x T 240 x H 305 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchspender kimberly clark weiß, putztuch spender, handtuchspender kimberly clark, Spender, Roll, Control, System, KIMBERLY-CLARK, 7018 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,29* | € 38,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 29,41* | € 38,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 32,46* | € 42,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 33,89* | € 44,30* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 37,13* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|