| |
|
| Artikel-Nr.: 639-902604 Herst.-Nr.: 7494 EAN/GTIN: 5033848005376 |
| | |
|
| | |
| Die professionellen WypAll® Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen mit blauen, 1-lagigen Einmal-Wischtüchern und Zentralentnahme für Lebensmittel und Hygiene sind mittelgroß und verfügen über eine hohe Kapazität. Sie wurden speziell für leichte hygienische Wischvorgänge konzipiert. Diese Rollen eignen sich perfekt für Aufgaben wie die Reinigung von Oberflächen zur Lebensmittelzubereitung und -handhabung. Die patentierte Airflex™-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rollen sind kompatibel mit den Aquarius™ Roll Control™ Wischtuchspendern (7018 und 7181). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 18,5cm (B). Die WypAll® Wischtuchrollen für Lebensmittel und Hygiene für den Roll Control™ Spender mit Zentralentnahme L10 sind auch in Weiß erhältlich (7490). Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, einwegputztücher blau, einwegputztücher, papier-wischtücher kimberly-clark, reinigungstuch, reinigungstücher, spültuch, spültücher, wischtuch, wischtücher, putztuch, putztücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 12,89* | € 18,17* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,30* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|