Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, 110g/m², Selbstklebung, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche, C4, 110g/m², Selbstklebung, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005410
Versandtasche, C4, 110g/m², Selbstklebung, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005410
Versandtasche, C4, 110g/m², Selbstklebung, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005410
Versandtasche, C4, 110g/m², Selbstklebung, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005410
Versandtasche, C4, 110g/m², Selbstklebung, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005410
Versandtasche, C4, 110g/m², Selbstklebung, 250 Stück, braun MAILMEDIA 30005410
Artikel-Nr.:
     639-902789
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30005410
EAN/GTIN:
     4003928381400
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche. Format C4. Größe: 324x 229 mm (B x H). Selbstklebend. Ohne Fenster. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m².
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
110
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
selbstklebend
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 ohne fenster, briefumschlag c4, versandtasche c4, 381407, 30005410, VERSANDTASCHE, 90712502, Postversandkuverts, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Taschen für den Versand, Fenstertaschen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,74*
€ 16,73*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,05*
€ 20,19*
11 Tage
92
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,48*
€ 20,32*
Lager 639
92
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,11*
€ 22,13*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 35,74*
€ 47,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005502
ab € 10,59*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30005505
ab € 13,64*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
391167
ab € 20,40*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
393037
ab € 14,19*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30123599
ab € 17,13*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
351337
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.