Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler Bambus, lang WEDO 61 1007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürobutler Bambus, lang WEDO 61 1007
Bürobutler Bambus, lang WEDO 61 1007
Bürobutler Bambus, lang WEDO 61 1007
Bürobutler Bambus, lang WEDO 61 1007
Bürobutler Bambus, lang WEDO 61 1007
Bürobutler Bambus, lang WEDO 61 1007
Artikel-Nr.:
     639-918141
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     61 1007
EAN/GTIN:
     4003801795454
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO Butler mit zwei Fächern, zwei Einsätzen für Stifte und einem Aluminium-Einsatz für Büroklammern. Außergewöhnliches Accessoire aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Das moderne Design wird durch die trendige Materialkombination zusätzlich unterstrichen. Maße: 31,8 x 6,8 x 6 cm. Einzeln verpackt im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
318
Farbe:
braun
Farbe der Innenansicht:
braun
Höhe:
60
Tiefe:
68
Werkstoff:
Bambus
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 13,65*
€ 19,69*
5 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 14,68*
€ 21,25*
€ 5,50*
ab € 14,12*
€ 21,25*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 15,91*
€ 22,71*
Lager 639
9
€ 4,99*
ab € 20,09*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.