Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30
Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30
Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30
Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30
Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30
Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30
Dreikantmaßstab, 30cm, weiß RUMOLD 160/6/30
Artikel-Nr.:
     639-919321
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     160/6/30
EAN/GTIN:
     4012108008006
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
Präzisions-Lineal
Reduktionsmaßstab aus weißem Kunststoff mit 3 farbigen Hohlkehlen. Präzisions-Teilungen und markante, große Vorbezifferung. Mit Rutschbremse. Länge: 30 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Reduktionsteilung:
1:500/ 1:1000/ 1:1250/ 1:1500/ 1:2000/ 1:2500
Farbe:
weiß/bunt
Länge [cm]:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Präzisionslineal, dreikantlineal vermessung 30cm, dreikantlineal rumold, dreikantlineal, Reduktionsmaßstäbe, Dreikantmaßstäbe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,83*
€ 15,85*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 13,42*
€ 19,23*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 13,42*
€ 19,23*
€ 4,16*
ab € 13,58*
€ 19,58*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 17,63*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RUMOLD
Ersatz-Etui
ab € 1,96*
Zubehör
RUMOLD
Rutschbremse
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.