Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blatt Paperado, A4, 100g/m², weiß RÖSSLER 16400109


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Blatt Paperado, A4, 100g/m², weiß RÖSSLER 16400109
Blatt Paperado, A4, 100g/m², weiß RÖSSLER 16400109
Blatt Paperado, A4, 100g/m², weiß RÖSSLER 16400109
Artikel-Nr.:
     639-929001 09
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400109
EAN/GTIN:
     4014969044582
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Die hochwertigen Briefbögen der Marke Paperado aus dem Hause Rössler-Papier sind mit einer edel gerippten Struktur versehen und passen so perfekt zu den Briefumschlägen der Paperado Serie. Paperado-Papiere lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei bedrucken. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Papierformat A4. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Paperado-Briefbögen lassen sich mit Laser- und Inkjetdruckern einwandfrei beidseitig bedrucken.
Weitere Informationen:
Breite:
210
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
100
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl & Laser
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefpapier weiß 100 g, briefbogen, briefbogen rössler, 929001 09, PAPERADO, BRIEFBLÄTTER, BLÄTTER RÖSSLER, 92900109
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
100
€ 5,49*
ab € 0,14822*
€ 0,21222*
Lager 639
1200
100
€ 4,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
11 Tage
1200
100
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,17*
€ 0,20
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
73264102
ab € 1,42*
Zubehör
Rössler Papier
73249102
ab € 1,16*
Zubehör
Rössler Papier
73258102
ab € 1,46*
Zubehör
Rössler Papier
1103069009
ab € 9,0982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.