Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado,A6hd, 220g/m², aqua RÖSSLER 164006124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkarte Paperado,A6hd, 220g/m², aqua RÖSSLER 164006124
Briefkarte Paperado,A6hd, 220g/m², aqua RÖSSLER 164006124
Briefkarte Paperado,A6hd, 220g/m², aqua RÖSSLER 164006124
Artikel-Nr.:
     639-929002124
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164006124
EAN/GTIN:
     4014969183724
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Aqua gerippt · Format der Karte: A6hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser ·
Weitere Informationen:
Breite:
105
Farbe:
aquablau
Flächenmasse des Papiers:
220
Höhe:
148
Papierformat:
A6
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser- oder Tintenstrahldrucker
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: briefkarten a6, briefkarten, kartenkassette rössler, Briefkarte, Paperado, A6hd, 220g/m², aqua, RÖSSLER, 164006124
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
€ 5,49*
ab € 0,3954*
€ 0,3954*
Lager 639
100
50
€ 4,99*
ab € 0,40*
€ 0,40*
10 Tage
100
50
€ 5,87*
ab € 0,38*
€ 0,49*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.