| |
|
| Artikel-Nr.: 690-929002124 Herst.-Nr.: 164006124 EAN/GTIN: 4014969183724 |
| |
|
| | |
| Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Aqua gerippt · Format der Karte: A6hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser · Weitere Informationen: | | Format: | A6 | Farbe: | aqua gerippt | Grammatur: | 220 g/qm | Ausführung: | gerippte Oberfläche, gefaltet im Hochformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 50 | | € 5,49* | ab € 0,3954* | € 0,3954* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,40* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 5,87* | ab € 0,38* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|