Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, DLhd, 220g/m², planliegend, maigrün RÖSSLER 16406922


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefkarte Paperado, DLhd, 220g/m², planliegend, maigrün RÖSSLER 16406922
Briefkarte Paperado, DLhd, 220g/m², planliegend, maigrün RÖSSLER 16406922
Briefkarte Paperado, DLhd, 220g/m², planliegend, maigrün RÖSSLER 16406922
Briefkarte Paperado, DLhd, 220g/m², planliegend, maigrün RÖSSLER 16406922
Artikel-Nr.:
     639-930851022
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16406922
EAN/GTIN:
     4014969240281
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Die Marke PAPERADO bietet hochwertige Doppelkarten aus dem Hause Rössler-Papier. Diese Klappkarten werden mit einer Grammtur von 220 g/qm gefertigt. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefumschläge der Serie Paperado. Die Doppelkarten sind im quadratischen Format DIN lang (Hochformat) und haben im gefalteten Zustand die Maße 100 x 210 mm (offen: 200 x 210 mm). Um das Handling beim bedrucken mit Ihrem Laser- oder Tintenstrahldrucker zu vereinfachen, werden die Karten planliegend ausgeliefert. Ein praktische Nut im Rücken unterstützt Sie beim Falten Ihrer fertig bedruckten Karten.
Weitere Informationen:
Breite:
100
Farbe:
maigrün
Flächenmasse des Papiers:
220
Höhe:
210
Papierformat:
DL
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl/Laser
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Glückwunsch-Karten, Glückwunschkarten, Grußkarten, briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Briefkarte, Paperado, DLhd, 220g/m², planliegend, maigrün, RÖSSLER, 16406922
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 30,809*
€ 42,279*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 30,829*
€ 42,279*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 36,48*
€ 52,66*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,279*
€ 50,31201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,889*
€ 49,84791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,619*
€ 48,33661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,039*
€ 46,45641
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,369*
€ 44,46911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,829*
€ 36,68651
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.