Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, DLhd, 220g/m², planliegend, maigrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-930851022
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     16406922
EAN/GTIN:
     4014969240281
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Die Marke PAPERADO bietet hochwertige Doppelkarten aus dem Hause Rössler-Papier. Diese Klappkarten werden mit einer Grammtur von 220 g/qm gefertigt. Die gerippte Oberfläche unterstreicht das edle Design und verleiht den Produkten ihre angenehme Haptik und macht sie so zu einem perfekten Begleiter für die Briefumschläge der Serie Paperado. Die Doppelkarten sind im quadratischen Format DIN lang (Hochformat) und haben im gefalteten Zustand die Maße 100 x 210 mm (offen: 200 x 210 mm). Um das Handling beim bedrucken mit Ihrem Laser- oder Tintenstrahldrucker zu vereinfachen, werden die Karten planliegend ausgeliefert. Ein praktische Nut im Rücken unterstützt Sie beim Falten Ihrer fertig bedruckten Karten.
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
maigrün gerippt
Grammatur:
220 g/qm
Ausführung:
gerippte Oberfläche, gefaltet im Hochformat
Beschreibung der Besonderheiten:
planliegend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 30,649*
€ 42,199*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 30,789*
€ 42,199*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 36,75*
€ 52,56*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,199*
€ 50,21681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,809*
€ 49,75271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,539*
€ 48,24141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,959*
€ 46,36121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,289*
€ 44,37391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,649*
€ 36,47231
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.