Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Klettkabelbinder
>
Artikel
Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE sortiert 5 Stück DURABLE 503600
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 639
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-939359
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
503600
EAN/GTIN:
4005546991320
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE. Beschreibung der Besonderheiten: Zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln, Schlaufe sorgt für hohe Zugfestigkeit, beliebig oft wiederverwendbar. Befestigungsart/Montage: Klettverschluss. Farbe: sortiert. Länge: 20 cm. Breite: 1 cm. Verschluss vorhanden: Ja. Menge: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Klettband
Farbe:
sortiert
Länge des Bandes:
200
... >
Bürotechnik
>
EDV-Technik & Zubehör
>
Edv-Zubehöre
Weitere Suchbegriffe:
Klettkabelbinder
,
Klettverschlusskabelbinder
,
kabelbinder set wiederverwendbar
,
kabelbinder
,
kabelbinder set
,
Kabelmanagement
,
Kabel-Clips
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,48*
Lager 467
12 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 4,12*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,67*
€ 4,15*
Lager 639
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,10*
€ 4,73*
Lager 102
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), schwarz
Durable
503101
ab € 1,85*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 10, 100 x 1 cm (L x B), weiß
Durable
503102
ab € 2,01*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 20, 100 x 2 cm (L x B), weiß
Durable
503202
ab € 2,52*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 30, 100 x 3 cm (L x B), schwarz
Durable
503301
ab € 2,66*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP 30, 100 x 3 cm (L x B), weiß
Durable
503302
ab € 2,74*
Ähnlich
DURABLE Klett-Kabelbinder mit Schlaufe CAVOLINE® GRIP TIE, 20 x 1 cm (L x B), 5 Stück, schwarz
Durable
503601
ab € 2,20*
Ähnlich
Kabelbinder Durable CAVOLINE GRIP 20 5032 (SCHW)
Durable
503201
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen