Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-039099280 Herst.-Nr.: 428519678 EAN/GTIN: 4021344070500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kludi Spültisch-EHM Bingo Star DN10 herausziehbarer Auslauf edelstahlfinish Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 42851..78, DN 10, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05=chrom / 96=edelstahlfinish, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Rohrauslauf aus Messing mit ausziehbarem Griffstück, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 93, mit PCA Cache Luftsprudler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchflussklasse Z (max. 0,14 l/s), Ausladung in mm 215, mit Schaftmutter, mit Armaturen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/ W270) Länge in mm 340, Auslaufhöhe in mm 226, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, mit Fasergewebeschlauch mit W270/KTW-A, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, Betätigungselement aus Metall, h ges. in mm 375, für Bohrlochdurchmesser D 35 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 284,97* | € 333,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 292,50* | € 340,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 343,88* | € 400,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 345,59* | € 401,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 347,83* | € 402,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|