Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badetuchhalter, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-125827175
Hersteller:
     Dornbracht
Herst.-Nr.:
     83080892-00
EAN/GTIN:
     4029011515460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 80 cm
Badetuchhalter, 800 mm TARA. # 83080892-00 verchr. Dornbracht Badetuchhalter Stichmaß 800 mm Breite 855 mm Höhe 55 mm Rosette D. 55 mm Ausladung 80 mm
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,53*
€ 304,68*
€ 5,95*
ab € 268,96*
€ 324,56*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.