Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Duofix Urinal 112-130 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-181048000
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     111686001
EAN/GTIN:
     4025416801702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
GE Duofix Urinal 112-130 cm für AP-Druckspüler Verwendungszwecke - Für Trockenbau - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Zur Montage von Urinalen mit integrierter Steuerung - Zur Montage von wasserlosen Urinalen - Für Geberit Urinale Preda - Für Geberit Urinale Selva - Für AP-Druckspüler - Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112-130 cm - Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda eingestellt - Befestigung für Einlauf Rp 1/2" höhen- und seitenverstellbar - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar - Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar - Markierungen der Anschlusspositionen für Geberit Urinal Preda und Selva - Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich - Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa Lieferumfang - Wasseranschluss Rp 1/2" - R 1/2", MF-fähig - Schutzstopfen - Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm - Schutzkappe - Dichtung D 57 / 50 mm - Urinalgeruchsverschluss D 50 mm, mit Dichtung auf Urinal - 2 Gewindestangen M8 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Duofix Artikel-Nr.: 111.686.00.1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 159,50*
€ 195,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,75*
€ 196,46*
Lager 63VSM
11
Frei Haus
ab € 162,81*
€ 199,17*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 164,80*
€ 200,83*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.