| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397281001 Herst.-Nr.: 0300643019 EAN/GTIN: 4011637397254 |
| | |
|
| | |
| Winkelgriff 579x336 mm, 135 Grad NORMBAU # NY.364.060 weiß aus Nylon, 579 x 336 mm, 135 Grad, aus N ylon, Farben ..., Durchmesser 34 mm, mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Sta hlkern, links und rechts einsetzbar, mit stahlverstärkten Rosetten Durchmesser 7 0 mm für verdeckte Verschraubung, Rosett enunterteile und Schrauben aus Edelstahl . Maximale Belastung 125 kg. . TÜV PRODU KT SERVICE zertifiziert. Lieferung mit E delstahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,73* | € 122,47* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 101,22* | € 123,04* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,78* | € 148,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|