| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397303001 Herst.-Nr.: 0300872019 EAN/GTIN: 4011637398572 |
| | |
|
| | |
| Duschhandlauf m. Br.Stg. 763x1008x1158mm NORMBAU # NY.387.240 weiß 763 x 1008 x 1158 mm, aus Nylon, Farbe . .., Durchmesser 34 mm, mit korrosionsges chütztem durchgehendem Stahlkern, mit ve rschiebbarer Brausestange, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter NY.BRH 91, s tufenlose Höhen- und Winkeleinstellung d er Brause, Aufnahmekonus passend für Han dbrause unterschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken, links und re chts einsetzbar, mit stahlverstärkten Ro setten Durchmesser 70 mm für verdeckte V erschraubung, Rosettenunterteile und Sch rauben aus Edelstahl. Maximal zulässige Belastung 175 kg. TÜV PRODUKT SERVICE ze rtifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx -Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Düb el für Vollbaustoffe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 231,13* | € 270,00* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 233,85* | € 271,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 280,60* | € 331,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|