| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397454084 Herst.-Nr.: 0485010067 EAN/GTIN: 4011637144513 |
| | |
|
| | |
| Duschhandlauf 763x763x780 mm NORMBAU # NY.485.010 manhatt. 763 x 763 x 780 mm, Durchmesser 34 mm, a us Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, mit rutschsicherer Griffzone dur ch strukturierte Oberfläche, erhältlich in den NORMBAU-Farben, links und rechts einsetzbar, mit korrosionsgeschütztem du rchgehendem Stahlkern, mit stahlverstärk ten Rosetten Durchmesser 70 mm für verde ckte Verschraubung, Rosettenunterteile u nd Schrauben aus Edelstahl, max. zul. Be lastung:175 kg, TÜV PRODUKT SERVICE zert ifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx-S chrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 319,99* | € 367,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 320,67* | € 375,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 338,49* | € 388,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|