| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-397459258 Herst.-Nr.: 0487041035 EAN/GTIN: 4011637145862 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Duschhandlauf m.Br-Stg li 1100x1100x1158 NORMBAU # NY.487.041 dunkelrot 1100 x 1100 x 1158 mm mit verschiebbarer Brausehalterstange, aus Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, mit rutsch sicherer Griffzone durch strukturierte O berfläche, erhältlich in den NORMBAU-Far ben, links und rechts einsetzbar, mit ko rrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlk ern, mit stufenlos verstellbarem Brauseh alter NY.BRH 91, stufenlose Höhe- und Wi nkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonu s passend für Handbrausen unterschiedlic her Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckh aken, mit stahlverstärkten Rosetten Durc hmesser 70 mm für verdeckte Verschraubun g, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl, max. zul. Belastung:175 kg, T ÜV PRODUKT SERVICE zertifiziert. Lieferu ng mit Edelstahl Torx-Schrauben Durchmes ser 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoff e. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 445,20* | € 518,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 442,32* | € 529,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 467,80* | € 546,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|