| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-397966001 Herst.-Nr.: 4300872019 EAN/GTIN: 4011637003681 |
| | |
|
| | |
| Duschhandlauf m.Br.H.Stg.763x1008x1158mm NORMBAU # NY.387.245 AB weiß aus Nylon, mit antibakteriellem Schutz, 763 x 1008 x 1158 mm, Farbe ..., Durchme sser 34 mm, mit korrosionsgeschütztem du rchgehendem Stahlkern, mit verschiebbare r Brausestange, mit stufenlos verstellba rem Brausehalter NY.BRH 91, stufenlose H öhen- und Winkeleinstellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrause unt erschiedlicher Fabrikate, mit seitlichem Vielzweckhaken, links und rechts einset zbar, mit stahlverstärkten Rosetten Durc hmesser 70 mm für verdeckte Verschraubun g, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl. Lieferung mit Edelstahl Torx- Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübe l für Vollbaustoffe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 370,95* | € 430,60* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 373,43* | € 439,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 393,97* | € 455,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|