| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-398064084 Herst.-Nr.: 4487041067 EAN/GTIN: 4011637152778 |
| | |
|
| | |
| Duschhandlauf m.Br.H.Stg. 1100x1100x1158 NORMBAU # NY.487.046 AB manhatt 1100 x 1100 x 1158 mm mit verschiebbarer Brausehalterstange, aus Nylon, mit anti bakteriellem Schutz, mit rutschsicherer Griffzone durch strukturierte Oberfläche , erhältlich in den NORMBAU-Farben, link s und rechts einsetzbar, mit korrosionsg eschütztem durchgehendem Stahlkern, mit stufenlos verstellbarem Brausehalter NY. BRH 91, stufenlose Höhe- und Winkeleinst ellung der Brause, Aufnahmekonus passend für Handbrausen unterschiedlicher Fabri kate, mit seitlichem Vielzweckhaken, mit stahlverstärkten Rosetten Durchmesser 7 0 mm für verdeckte Verschraubung, Rosett enunterteile und Schrauben aus Edelstahl , max. zul. Belastung:175 kg, TÜV PRODUK T SERVICE zertifiziert. Lieferung mit Ed elstahl Torx-Schrauben Durchmesser 6 x 7 0 mm und Dübel für Vollbaustoffe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 497,22* | € 580,68* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 502,39* | € 592,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 526,61* | € 612,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|