Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Therm. Stellantrieb MT8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-476190000
Hersteller:
     Pittway
Herst.-Nr.:
     MT8-230S-NO
EAN/GTIN:
     4019837107499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Stellantrieb
Honeywell Therm. Stellantrieb MT8 230 V, NO und Hilfsschalter Honeywell Home Therm. Stellantrieb MT8 Antrieb für AUF/ZU-Ansteuerung (2-Pkt.-Regelung) oder Pulsweitenmodulation. Passend auf Ventil-Serien V58xxA/C (DN15/20) und V90 - ausgenommen V5833A3009 und V5833A3017. Schutzart: IP44 Stellungs-Anzeige: integriert Hilfsschalter-Funktion: Schließer, 5(3), Kontakt schließt bei Beheizung (nur S-Typen) Stellkraft: 90 N Ansteuerung: 2-Pkt. Kabel: 1 m Zusatz-Beschreibung: Montageklammer (MT-CLIP) und Adapter (MT-ADAPTHW) M30 x 1,5, im Lieferumfang enthalten. - Weitere Adapter auf Anfrage - Andere Kabellängen auf Anfrage - 24Vac-Typen auch für 24Vdc einsetzbar - Regelhub für Honeywell-Ventile: 6,5 mm7 max. Hub: 8 mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,28*
€ 78,52*
Lager 63VSM
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 61,46*
€ 78,88*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.