Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Rückspülfilter pureliQ:R20 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-557112000
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101320
EAN/GTIN:
     4031246700979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter
GB Rückspülfilter pureliQ:R20 3/4" Drehflansch vormontiert für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus- wasserinstallation gem. DIN EN 806-2. - DVGW-Zertifikat: zur Prüfung angemeldet - Rückspülfilter nach DIN EN 13443-1, 19628, bestehend aus: Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdach- ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken- nung des Verschmutzungsgrades des Fil- terelements. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und das Filterelement vor UV-Licht. Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög- lich. Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzin- kungsarmen Messing. Flexibler Kanalanschluss mit integrier- tem freien Auslauf, passgenaue Installa- tion für perfekte Dichtheit. Klar ablesbare Intervallanzeige für Filterregeneration. Filterelement aus Edelstahl für dauer- haften Einsatz. Rückstandslose Filterreinigung durch Wasserverwirbelung mit innovativer Grün- beck-Vortex-Technologie. Schlauchadapter für sauberes Rückspülen, auch ohne Kanalanschluss. Technische Daten: Anschluss : 3/4" R Durchflussleistung bei 0,2 bar Druckverlust : 3,2 cbm/h Nenndruck : PN 16 Betriebsdruck : 2-16 bar Wassertemperatur max. : 30 Grad C Filterfeinheit : 100 um Einbaulänge ohne Verschraubung : 100 mm Einbaulänge mit Verschraubung : 185 mm Gesamthöhe : 385 mm Fabrikat: Grünbeck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 262,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,91*
€ 263,05*
13 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 221,82*
€ 267,25*
€ 5,95*
ab € 252,37*
€ 302,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,52*
€ 308,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,06*
€ 311,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.