Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünbeck Rückspülfilter pureliQ:R20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Rückspülfilter pureliQ:R20
GB Rückspülfilter pureliQ:R20
Artikel-Nr.:
     6922A-9011006
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101320
EAN/GTIN:
     4031246700979
Suchbegriffe:
Hauswasserfilter
Rückspül-Filter
Rückspülfilter

Grünbeck Rückspülfilter pureliQ:R 101320

Verwendungszweck

  • zur Filtration von Trinkwasser bestimmt
  • im Druck- und Unterdruckbereich verwendbar
  • Rückspülung und Einstellung des Nachdrucks auf der Entnahmeseite funktioniert nur bei Einsatz im Druckbereich
  • nicht einsetzbar bei Kreislaufwässern die mit Chemikalien behandelt sind
  • nicht geeignet für Öle, Fette, Lösungsmittel, Seifen und andere schmierende Medien und nicht zur Abscheidung wasserlöslicher Stoffe
  • nach den Vorgaben der DIN EN 13443-1 und der DIN 19628 konstruiert und zum Einbau in die Trinkwasserinstallation nach DIN EN 806-2 (Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage) bestimmt
  • schützen die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen Systemteile vor Funktionsstörungen und Korrorsionsschäden

Aufbau

  • geschlossene, leicht zu reinigende Geräteoberfläche
  • Abdeckung zum Schutz von Filterglocke und Filterelement vor UV-Licht
  • in Abdeckung integriertes Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades
  • Filterkopf aus druckbeständigem Kunststoff und klar ablesbarer Intervallanzeige für Rückspülintervall
  • Filterelemente aus Edelstahlgewebe
  • drehbarer Klick-Anschlussflansch zur einfachen Einstellung der Durchflussrichtung
  • Wasserzählerverschraubungen aus entzinkungsbeständigem Messing
  • flexibler Kanalanschluss mit integriertem freiem Auslauf
  • Schlauchadapter für sauberes Rückspülen auch ohne bauseitigen Kanalanschluss
  • alle wasserberührten Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung

Technische Details

  • Bauhöhe bis Mitte Anschluss: 285 mm
  • Wandabstand min.: 50 mm
  • Bautiefe bis Mitte Anschluss: 135 mm
  • Gesamthöhe: 385 mm
  • Leergewicht: 1,6 kg
  • Betriebsgewicht: 2,1 kg
  • Anschlussnennweite: DN 20
  • Anschlussgröße: ¾“
  • Kanalanschluss: DN 50
  • Filterfeinheit: 100 µm
  • Betriebsdruck: 2-16 bar

Lieferumfang

  • 1 x Grünbeck Rückspülfilter pureliQ:R, 101320 (komplett mit Filterelement und vormontiertem Anschlussflansch, Wasserzählerverschraubung, Dichtungen, Betriebsanleitung, Schlauchadapter)

Lebensqualität in reinster Form: Grünbeck Wasseraufbereitung

Gutes Wasser fasziniert, schmeckt, pflegt, begeistert. Es ist der Schatz, den Sie zuhause täglich genießen – und der es wert ist, mit besonderer Fürsorge bewahrt zu werden. Dafür setzen wir uns bei Grünbeck leidenschaftlich ein. Und wir finden, es sollte ganz einfach für Sie sein, Wasser in seiner besten Form zu erleben. Darum entwickeln wir neuartige Lösungen, die Ihre Wünsche besonders berücksichtigen. Mit Filtertechnik, die auch in Zukunft zu Ihrem Bedarf passt; mit Geräten, die schon beim Einbau Freude machen; und mit Services, die höchste Wasserqualität schaffen. Denn wo gutes Wasser fließt, da fließt auch das Leben.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,12*
€ 262,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,91*
€ 263,05*
13 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 221,82*
€ 267,25*
€ 5,95*
ab € 252,37*
€ 302,42*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,52*
€ 308,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,66*
€ 366,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.