| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-774963000 Herst.-Nr.: 2138099 EAN/GTIN: 4045013201385 |
| | |
|
| | |
| Wolf Comfort-Wohnungs-Lüftung Excellent CWL-F-150 Flachgerät mit Vorheizregister Zentrales Lüftungsgerät in Flachbauweise mit Wärmerückgewinnung EIGENSCHAFTEN Hoher Wärmerbereitstellungsgrad bis 95% durch hocheffizienten Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff. Wirtschaftliche Betriebsweise durch Energie sparende, neuartige Ventilatoren mit wesentlich geringerem Hilfsenergieverbrauch gegenüber den herkömmlichen Typen. Optimale Regelung und Bedienung mit BML Excellent (Zubehör). Filterstatusanzeige im Display des BML Excellent. Die innovative, intelligente Frostschutzsteuerung gewährleistet den Betrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen. Ansteuerung eines optionalen Vor und Nachheizregisters. Reduzierter Schallpegel für leisen Betrieb. Automatischer integrierter Bypass. Constant- Flow- Regelung. Ansteuermöglichkeiten für z.B. CO2-Regelung, Feuchte- Sensoren, Schalter, Notschalter, potenzialfreie Kontakte etc.. Geringer Platzbedarf und ideal in der Sanierung. Ideale Montagemöglichkeit unter der Decke, aber auch an der Wand. Filter zu Reinigungs- und Wartungszwecken frontseitig zugänglich. Gekennzeichnete Anschlussstutzen: oben Zu- und Abluft, unten Fort- und Außenluft. Schnelle Montage durch Konsolenaufhängung. Anschluss einer Funk-Fernbedienung zur Stufenschaltung möglich. Möglichkeit zum Anschluss eines zentralen Feuchtesensors in der Abluft (Zubehör) für alle Geräte ab Baujahr 05/2013. PROGRAMMIERBARE GERÄTEFUNKTIONEN Viele Gerätefunktionen können über das digitale Bedienelement programmiert werden. - Es gibt ein spezielles Menü für den Nutzer zur Bedienung, und ein Menü für den Fachinstallateur zur Parametrierung, wie Einregulierung, Modifizierungen des Betriebs und Analysen des Betriebszustandes. ANSCHLUSS FÜR STEUERUNG Das digitale Bedienelement BML Excellent (Zubehör) und wird über eine 2-adrige Leitung mit dem eBUS-Kontakt verbunden Das Gerät kann sehr einfach und problemlos gewartet werden. Die Filter sind leicht austauschbar. Der Wärmetauscher ist nach Entfernen des Gehäusedeckels leicht herausziehbar und kann mit Wasser gereinigt werden. Die Elektronik ist problemlos nach Wegnahme der Abdeckung leicht erreichbar. Die Ventilatorteile sind für Reinigungs- und Wartungszwecke ebenfalls leicht herausziehbar. Das Gerät wird mit einem ca. 2 m langen Anschlusskabel inkl. Stecker geliefert. Die Spannungsversorgung ist 230V/50Hz. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.321,72* | € 2.321,72* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.136,50* | € 2.323,49* | | | | Lager 63VSM | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.182,82* | € 2.383,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|