| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-876512000 Herst.-Nr.: 771973 EAN/GTIN: 4015211771973 |
| | |
|
| | |
| VI PREVISTA Dry WC Element 8524 Objektvariante, 1120mm Prevista Dry-WC-Element Objektvariante Nicht geeignet für Prevista Dry Plus aus Stahl, PE kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, 2-Mengen-Spültechnik Ausstattung Rahmen pulverbeschichtet (30x30), UP-Spülkasten 3H, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R 1/2 hinten, WC-Anschlussbogen DN90(tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP Technische Daten Werkseinstellung Teilspülmenge ca. 3 l Einstellbereich Teilspülmenge ca. 2-4 l Werkseinstellung Vollspülmenge ca. 6 l Einstellbereich Vollspülmenge ca. 3,5-7,5 l |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,12* | € 148,21* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 119,62* | € 148,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,92* | € 279,40* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 275,42* | € 329,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|