| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-876513000 Herst.-Nr.: 771980 EAN/GTIN: 4015211771980 |
| | |
|
| | |
| VI PREVISTA Dry WC Element 8522 mit Dusch WC Anschluss 1120mm Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss Integration in Preivsta Dry Plus kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista Ausstattung Rahmen pulverbeschichtet (40x40), UP-Spülkasten 3H, Spülstromdrossel, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur mit Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R1/2 hinten und oben, WC-Anschlussbogen DN90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP Technische Daten Werkseinstellung Teilspülmenge ca. 3 l Einstellbereich Teilspülmenge ca. 2l-4 l Werkseinstellung Vollspülmenge ca. 6 l Einstellbereich Vollspülmenge ca. 3,5 l-7,5 l |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 150,38* | € 191,51* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 156,03* | € 192,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 182,57* | € 223,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 275,26* | € 330,79* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 328,24* | € 394,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|